Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16667000
Cod. Produttore
16667000
Cod. EAN
8012952305517

Informazioni di prodotto

STAFFA ORIENTABILE 996 INOX
Staffa orientabile realizzata in acciaio inox, progettata per garantire la sospensione e la rotazione dei componenti elettrici in modo sicuro e stabile. Con dimensioni di 150 mm di lunghezza, 100 mm di larghezza e 245 mm di altezza, offre una struttura robusta con un peso di 1 kg. La finitura inox conferisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e performanti. Questa staffa è un accessorio versatile per applicazioni elettriche che necessitano di orientamento e supporto regolabile. Descrizione del produttore: Staffa orientabile

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

150 mm

Produttore

Staffa orientabile inox 996 supporto elettrico regolabile