Descrizione del prodotto
Staffa orientabile in acciaio di colore grigio, progettata per l'installazione a parete o a plafone con il sistema Sicura. Caratterizzata da dimensioni compatte di 195 mm di lunghezza, 100 mm di larghezza e 85 mm di altezza, questa staffa è ideale per installazioni in fila continua. La sua struttura robusta e regolabile permette un orientamento preciso dell'apparecchio, garantendo flessibilità e stabilità nelle applicazioni di illuminazione elettrica. Il peso di 1,1 kg ne assicura solidità senza comprometterne la facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Staffa orientabile