Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99397000
Cod. Produttore
99397000
Cod. EAN
8012952122466

Informazioni di prodotto

STAFFA ORIENT. 535 GREY
Staffa orientabile realizzata in acciaio di colore grigio, progettata per il montaggio diretto a soffitto. Questa staffa garantisce una capacità di carico fino a 6 kg ed è fornita in confezioni da due pezzi. Le dimensioni compatte con lunghezza di 88 mm, larghezza di 22 mm e altezza di 47 mm la rendono un componente versatile per installazioni elettriche. Il design robusto assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per supportare e orientare apparecchiature di illuminazione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Staffa orientabile

colore

Altro

larghezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

88 mm

Produttore

Staffa orientabile acciaio grigio montaggio soffitto 6kg