Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99801300
Cod. Produttore
99801300
Cod. EAN
8012952122503

Informazioni di prodotto

STAFFA INCASSO CONTROSOFF. 905 ZINCATA
STAFFA INCASSO CONTROSOFF. 905 ZINCl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Staffa per controsoffitto

colore

Altro

larghezza

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

20 mm

Produttore

Staffa incasso controsoffitto zincata modello 905 per illuminazione LED professionale