Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14399900
Cod. Produttore
14399900
Cod. EAN
8012952077162

Informazioni di prodotto

STAFFA GIUNZIONE/SOSPENS. 2292 GREY
La staffa di giunzione 2292 è realizzata in acciaio ed è progettata per essere utilizzata come rinforzo nelle linee continue di sistemi lineari di illuminazione. Le sue dimensioni compatte (130 mm di lunghezza, 70 mm di larghezza e 10 mm di altezza) e il peso leggero di 0,1 kg la rendono ideale per garantire stabilità e robustezza senza appesantire la struttura. È indicata per l'impiego in linee continue con tre sospensioni ogni due plafoniere, assicurando un supporto affidabile e duraturo. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a vari ambienti tecnici e industriali. Descrizione del produttore: Staffa giunzione sistemi lineari

colore

Altro

larghezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

130 mm

Produttore

Staffa giunzione sospensione 2292 acciaio grigio sistemi lineari