Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015581
Cod. Produttore
6015581
Cod. EAN
4012196785537

Informazioni di prodotto

  • Serie: DBL 50 200 FT
  • Tipo: Staffa distanziatrice
  • Uso: Passerelle portacavi
  • Adatta a: Passerelle grigliate
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Dimensioni: Non specificate
  • Applicazione: Supporto e distanziamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa distanziatrice in acciaio zincato a caldo a immersione, progettata per il fissaggio avvitabile di canali a griglia e canali portacavi. Realizzata in acciaio di qualità specifica, garantisce elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Il profilo trapezoidale della staffa la rende adatta a installazioni su parete o soffitto, offrendo supporto stabile e sicuro per sistemi di canalizzazione elettrica. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un fissaggio robusto e affidabile, con protezione anticorrosione garantita dalla zincatura a caldo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Staffa distanziatrice per passerelle portacavi e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

Staffa distanziatrice B200mm acciaio zincato per passerelle portacavi