Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771055
Cod. Produttore
BIZ771055

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione efficiente e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura angolare profonda
  • Adatta a veicoli con spazi ridotti, migliorando la versatilità d'uso
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di aggiungere scaffali canaletta per una migliore organizzazione
  • Ottimizzazione dello spazio senza compromettere la funzionalità
  • Materiale durevole e affidabile nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffa angolare profonda di 300 mm progettata per garantire un supporto solido e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente con finitura nera, offre versatilità e facilità di montaggio grazie alle sue aperture regolabili. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura robusta e durevole, assicura affidabilità e sicurezza nell’uso professionale. Descrizione del produttore: Squadra profonda 300 mm e alta 160 mm, perfetta per l'aggiunta di uno scaffale canaletta ideale per i veicoli non compatibili con i rialzi.

larghezza della lama

2 mm

materiale

Acciaio

lunghezza ala lunga

300 mm

lunghezza ala corta

160 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Staffa angolare profonda 300 mm alta 160 mm per veicoli spazi ridotti scaffale canaletta integrabile