Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/018
Cod. Produttore
1033/018
Cod. EAN
8021156055920

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa rigida
  • Montaggio: Entrambi i lati
  • Angolo: 90 gradi
  • Compatibilità: P/1033/016
  • Serie: UR1033/018
  • Utilizzo: Montaggi flessibili
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa a 90° per il modello UR1033/018 è un accessorio progettato per facilitare l'installazione del rilevatore doppia tecnologia da esterno effetto tenda (riferimento 1033/016). Realizzata in materiale resistente, permette di fissare il sensore a parete con un orientamento angolare di 90 gradi, offrendo la possibilità di montaggio sia verso destra che verso sinistra. La staffa consente di incidere le sedi A e B sul fondo del dispositivo per il fissaggio tramite apposite viti, garantendo stabilità e sicurezza. È ideale per installazioni dove si desidera una posizione angolata del sensore rispetto alla parete, mantenendo la corretta funzionalità del dispositivo e assicurando una copertura ottimale del campo di rilevazione. La staffa è compatibile con il sistema di fissaggio e passaggio cavi previsto per il sensore, permettendo anche la sigillatura per il grado di protezione IP61. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staff a rigida per montaggi da entrambi i lati (SX o DX).

Produttore

Staffa rigida 90° montaggio SX/DX per impianti antifurto filari