Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99802700
Cod. Produttore
99802700
Cod. EAN
8012952065923

Informazioni di prodotto

STAFFA 899 ZINCATO
Staffa in acciaio zincato con dimensioni compatte di 40 mm di lunghezza, 20 mm di larghezza e 27 mm di altezza. Progettata per garantire robustezza e durata, questa staffa è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e affidabile. Il materiale in acciaio zincato assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Il peso contenuto di 0,1 kg facilita la gestione e l'installazione mantenendo comunque un'elevata solidità. Descrizione del produttore: Staffa

colore

Altro

larghezza

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

40 mm

Produttore

Staffa acciaio zincato compatta per installazioni elettriche