Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLSTELM-SA-075
Cod. Produttore
STELM-SA-075
Cod. EAN
8054521538797

Informazioni di prodotto

Stabilizzatore monodirezionale da 7,5 kVA, ideale per carichi resistivi e induttivi, garantisce prestazioni affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi tipi di carichi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione degli apparecchi elettrici
  • Ottimizzazione della durata delle apparecchiature
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento stabile
NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI Descrizione del produttore: NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI

larghezza

300 mm

altezza

340 mm

profondità

400 mm

tensione secondaria

230 V

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

7500 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

32,6086 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 50 °C

Produttore

STAB. MON. 7,5 KVA SERVOASSISTITO 2