Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLSTELM-SA-045
Cod. Produttore
STELM-SA-045
Cod. EAN
8054521539510

Informazioni di prodotto

Stabilizzatore monofase 4,5KVA servoassistito con controllo elettronico e microprocessore, ideale per garantire stabilità e protezione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e display multifunzione
  • Riduzione dei tempi di messa in opera
  • Interfaccia intuitiva per un rapido controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo elettronico preciso
  • Protezione affidabile delle apparecchiature elettriche
  • Miglioramento della qualità della tensione fornita
Stabilizzatore monofase 4,5KVA servoassistito a controllo elettronico con microprocessore con display multifunzione IP20 Descrizione del produttore: Stabilizzatore monofase 4,5KVA servoassistito a controllo elettronico con microprocessore con display multifunzione IP20

larghezza

243 mm

altezza

280 mm

profondità

343 mm

tensione secondaria

230 V

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

4500 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

19,565 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 55 °C

Produttore

STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 2