Prodotti /

Cod. Rexel
LLSTELM-SA-18
Cod. Produttore
STELM-SA-18
Cod. EAN
8054521538810

Informazioni di prodotto

Stabilizzatore monofase da 18 kVA con tecnologia servoassistita, ideale per garantire una tensione stabile e proteggere le apparecchiature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con carichi resistivi e induttivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da fluttuazioni e sovratensioni
  • Fornitura costante di energia di alta qualità
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali
Stabilizzatore monofase da 18 kVA con tecnologia servoassistita, progettato per garantire una regolazione precisa e affidabile della tensione elettrica. Ideale per proteggere apparecchiature sensibili da fluttuazioni e sovratensioni, assicurando una fornitura costante e stabile di energia. La struttura robusta e la tecnologia avanzata lo rendono adatto all’uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta un’elevata qualità della corrente elettrica. Descrizione del produttore: NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

420 mm

tensione secondaria

230 V

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

18000 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

78,2608 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 50 °C

Produttore

Stabilizzatore monofase 18 kVA servoassistito ingresso 220-240V per carichi resistivi e induttivi uso industriale e commerciale