Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC5R10123
Cod. Produttore
80SC5R10123
Cod. EAN
8033959745793

Informazioni di prodotto

Scheda a relè ST/S3REL con prestazioni elevate e affidabilità garantita.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo, riducendo interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici
  • Efficienza nella gestione dei carichi elettrici
  • Soluzione robusta adatta a diversi ambienti di lavoro

Documentazione tecnica

Scheda a relè progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Ideale per sistemi che richiedono commutazione sicura e rapida, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei carichi elettrici.

profondità

4 mm

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

tensione d’esercizio

24 V

rileva altri tipi di gas

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

Produttore

Scheda relè compatta ST/S3REL alta affidabilità controllo circuiti elettrici industriale