› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

ST-REL7-KG 24/21-21

Cod. Rexel CX2865599
Cod. Produttore 2865599
Cod. EAN 4046356153898

Informazioni principali

  • Serie: MACX MCR-S-MUX
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Montaggio: NS 35/7.5 o NS 32
  • Funzione: Multiplexer HART
  • Configurazione: online
  • Diagnostica: unità di campo HART
  • Documentazione: variabili di processo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiplexer HART per configurazione e diagnostica online di unità di campo HART compatibili, nonchè per la documentazione delle variabili di processo e degli stati con un PC e/o un sistema di gestione, per il montaggio su NS 35/7.5 o NS 32

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

108,8 mm

profondità

113,55 mm

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

ST-REL7-KG 24/21-21