› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ST-REL4-KG 24/ 1- 1

Cod. Rexel CX2810308
Cod. Produttore 2810308
Cod. EAN 4046356134668

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore Loop Powered
  • Compatibile con sensori Pt 100
  • Configurazione tramite DIP switch
  • Connessione a vite sicura
  • Non preconfigurato
  • Serie: MINI MCR-SL
  • Alimentazione: Loop Powered
  • Adatto per misure temperatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore Loop Powered configurabile per sensori di temperatura Pt 100, configurabile mediante DIP switch, con connessione a vite, non preconfigurato

Caratteristiche tecniche

peso

0,0684 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-150 ... 300 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

ST-REL4-KG 24/ 1- 1