› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ST-REL3-KG 24/21AU

Cod. Rexel CX2901642
Cod. Produttore 2901642
Cod. EAN 4046356623384

Informazioni principali

  • Connettore: RJ45 femmina
  • Numero morsetti: 8 a molla
  • Categoria: CAT5e
  • Velocità dati: 10/100/1000 MBit/s
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: IP20
  • Collegamento schermatura: tramite jumper
  • Serie: FL-PP-RJ45-SCC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti ad attacco a molla (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

ST-REL3-KG 24/21AU