› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ST-REL2-KG220DC/2

Cod. Rexel CX2902849
Cod. Produttore 2902849
Cod. EAN 4046356689205

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore
  • Ingressi: Termocoppie, potenziometri
  • Conduttori: 2, 3 e 4 fili
  • Configurazione: DIP switch o software
  • Connessione: A vite
  • Serie: MINI MCR-RTD-UI-NC
  • Uso: Sensori temperatura
  • Configurazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore per sensori di temperatura configurabile per il collegamento di termocoppie e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch oppure con funzionalità ampliata mediante software. Connessione a vite, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

peso

0,0937 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

ST-REL2-KG220DC/2