Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC6R00123
Cod. Produttore
80SC6R00123
Cod. EAN
8033959745984

Informazioni di prodotto

Centrale di rilevazione gas a 4 ingressi espandibile ad 8, linea GAS

Documentazione tecnica

Centrale di rilevazione gas che consente il collegamento da un minimo di 4 ad un massimo di 8 rivelatori di gas infiammabili tossici o di ossigeno con uscita proporzionale 4-20 mA

corrente assorbita

60

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

5

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

5

profondità

110 mm

larghezza

360 mm

altezza

225 mm

numero di gruppi di segnalazione

4

tipo di montaggio

struttura