Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095615019
Cod. Produttore
095615019
Cod. EAN
8054684018129

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie LSP - Palo per segnalatori pedonali, altezza 3 mt, colore blu
Descrizione del produttore: Trafilato in acciaio zincato a caldo. Fregio di base diametro 250 mm realizzato in SMC (vetroresina), verniciato color giallo RAL 1018. Foro attacco a palo diametro 70 mm con adattatore per diametro 60 mm. Lunghezza 2500 mm fuori terra e 500 mm da interrare. Verniciatura esterna a polveri di poliestere, 4 bande adesive rifrangenti bianche da 75 mm disposte in sommità e spaziate di 50 mm. Morsettiera e portello di chiusura con morsetti 2x16 mmq e 2 portafusibili sezionabili.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tubo di prolunga

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Palo segnalatore pedonale 3m acciaio zincato verniciato blu con bande rifrangenti