Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095730933
Cod. Produttore
095730933
Cod. EAN
8033603440890

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CPMI-CPTI-CPRM-CPRT - Sostegno tubolare conf. ENEL DS 4553, H. 2000 mm, doppio alloggiam.
Descrizione del produttore: Materiale: vetroresina estrusa colore grigio RAL 7040. Diametro 120 mm per lunghezza 1420 mm. Applicazioni/installazioni: per sostegno n° 2 cassonetti CPMI-CPTI-CPRM-CPRT in zone urbane e rurali dove non esiste un appoggio fisso.

larghezza

120 mm

altezza

2000 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Sostegno tubolare in vetroresina grigio RAL 7040 diametro 120 mm lunghezza 1420 mm per cassonetti CPMI-CPTI-CPRM-CPRT uso urbano e rurale senza appoggio fisso