› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ST 4 VT

Cod. Rexel CX3026476
Cod. Produttore 3026476
Cod. EAN 4017918168001

Informazioni principali

  • Tipo: Blocchetto di supporto
  • Uso: Supporto per barre collettrici
  • Fissaggio: Ogni 20 cm
  • Profondità: 20 mm
  • Larghezza: 56 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Numero poli: 2
  • Serie: AB-SK/E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, profondità: 20 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 10 mm, dimensioni: 4,5 mm, numero poli: 2, colore: color argento, tipo di montaggio: Montaggio diretto

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

ST 4 VT