› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ST 4 BU

Cod. Rexel CX3026489
Cod. Produttore 3026489
Cod. EAN 4017918157128

Informazioni principali

  • Serie: AB-SK 65
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Altezza: 95,5 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Montaggio: su guida DIN
  • Supporto per: barre collettrici
  • Fissaggio: ogni 20 cm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 95,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

distanza delle guide

65 mm

ST 4 BU