Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2987956
Cod. Produttore
2987956
Cod. EAN
4046356480666

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d’ingresso 24 V AC

corrente nominale

0,03 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

25 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

18,7 ... 34,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

18,7 ... 34,8 V

Produttore

ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L