› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ST 1-SILA 500

Cod. Rexel CX1000708
Cod. Produttore 1000708
Cod. EAN 4017918010324

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 24 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Funzione: portacartellini
  • Serie: AK-DST/UK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

39,8 mm

materiale

Altro

ST 1-SILA 500