› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

SS3LS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM

Cod. Rexel LA32940
Cod. Produttore 32940
Cod. EAN 8029210824598

Informazioni principali

  • Descrizione: SS3LS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM
  • Spessore ali: 2 mm
  • Protezione: IP e NEMA elevati
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Diversi cavi e sistemi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: LA32940

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA32940 è un attacco soffitto dotato di tre ali con spessore di 2 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione superficiale elevata e una resistenza ottimale alle condizioni di utilizzo. La sua struttura robusta e il design accurato permettono un'installazione semplice e sicura, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo attacco soffitto è compatibile con diversi tipi di cavi e sistemi di illuminazione, offrendo versatilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in ambienti di vario stile, mantenendo elevati standard di protezione IP e NEMA. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo componente assicura una performance affidabile e una lunga durata nel tempo.
SS3LS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM
€ 7,76 x 1 pz.
(pz.)