Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA30037
Cod. Produttore
30037
Cod. EAN
8029210800172

Informazioni di prodotto

  • Tipo: GIUNTO MECC CC-CF
  • Modello: GIU50815S
  • Lunghezza: H075 L0
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Protezione: Grado IP contro polvere
  • Applicazione: Impianti elettrici industriali
  • Compatibilità: Sistemi di cablaggio vari
  • Serie: LA30037
Descrizione del produttore: Il prodotto LA30037 rappresenta un giunto meccanico di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura tra componenti elettrici. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica, offrendo protezione contro urti e usura grazie alla protezione superficie e alla qualità del rivestimento. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, mentre il grado di protezione IP assicura una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo giunto è compatibile con diversi sistemi di cablaggio e può essere integrato facilmente in configurazioni di impianti complessi. La sua affidabilità e precisione di assemblaggio lo rendono una scelta ideale per garantire continuità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Produttore

GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L0

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)