› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Vite e dado M6x10 robusti per applicazioni elettriche, fissaggio sicuro in quadri e sistemi distribuzione energia

Cod. Rexel LA30019
Cod. Produttore 30019
Cod. EAN 8029210800141

Informazioni principali

  • Dimensione: M6x10
  • Tipo: Vite e dado
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Uso: Industriale e civile
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: VI1960E
  • Ambito: Quadri e armadi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VI1960E VITE E DADO M6X10 sono elementi di fissaggio di alta qualità ideali per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzate in materiali resistenti, queste viti e dadi garantiscono una connessione sicura e duratura tra componenti elettrici e strutture di supporto. La dimensione M6x10 permette un facile assemblaggio in sistemi di cablaggio e apparecchiature di distribuzione energia, assicurando stabilità e precisione nel fissaggio. La loro compatibilità con diverse applicazioni elettriche le rende versatili e adatte per l'uso in ambienti industriali o civili. Grazie alla qualità dei materiali e alla precisione delle lavorazioni, le viti e dadi VI1960E contribuiscono a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico. Ideali per l'impiego in quadri, armadi, e sistemi di distribuzione, queste viti e dadi rappresentano una soluzione affidabile per garantire connessioni stabili e sicure.
Vite e dado M6x10 robusti per applicazioni elettriche, fissaggio sicuro in quadri e sistemi distribuzione energia
€ 0,1957 x 1 pz.
(pz.)