› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CC107S CANALE CHIUSO 100X75

Cod. Rexel LA30162
Cod. Produttore 30162
Cod. EAN 8029210801346

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e esterno
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Serie: CC107S
  • Compatibilità: Componenti standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il canale chiuso CC107S da 100x75 rappresenta una soluzione ideale per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti industriali o esterni. La struttura robusta assicura un'eccellente protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici, grazie al suo grado di protezione IP elevato. Il design compatto e funzionale permette un facile montaggio e una gestione ordinata dei cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in sistemi di distribuzione, quadri elettrici e installazioni industriali, questo canale chiuso assicura una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. La superficie liscia e resistente permette una facile pulizia e manutenzione, mentre le dimensioni di 100x75 mm offrono spazio sufficiente per l'inserimento di cavi di vario calibro. La compatibilità con componenti standard e la possibilità di fissaggio sicuro rendono questo prodotto una scelta versatile e funzionale per ogni impianto elettrico.
CC107S CANALE CHIUSO 100X75
€ 10,92 x 1 m
(m)