› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CC157S CANALE CHIUSO 150X75

Cod. Rexel LA30186
Cod. Produttore 30186
Cod. EAN 8029210801421

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Installazione: semplice e sicura
  • Superficie: liscia e resistente
  • Serie: CC157S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il canale chiuso CC157S 150x75 offre una soluzione resistente e affidabile per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza anche in ambienti industriali o esterni. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura, assicurando protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per applicazioni che richiedono un contenimento efficiente dei cavi, il canale è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali più impegnative. La sua forma compatta e le dimensioni di 150x75 millimetri lo rendono versatile e adatto a diversi sistemi di cablaggio. La superficie liscia e il materiale resistente assicurano una facile manutenzione e una lunga durata nel tempo. Perfetto per impianti civili e industriali, il canale chiuso CC157S rappresenta una scelta sicura ed efficace per la protezione dei cablaggi elettrici.
CC157S CANALE CHIUSO 150X75
€ 13,47 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m