› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D9157S DEV.DISCESA 90 150X75

Cod. Rexel LA30427
Cod. Produttore 30427
Cod. EAN 8029210803036

Informazioni principali

  • Descrizione: D9157S DEV.DISCESA 90 150X75
  • Protezione: IP e NEMA
  • Dimensioni: 90 x 150 x 75 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Robusta e stabile
  • Compatibilità: Multipla
  • Serie: LA30427

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30427 D9157S DEV.DISCESA 90 150X75 è un componente elettrico progettato per applicazioni di discesa e distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione stabile e duratura, ideale per ambienti industriali e impianti civili. La configurazione compatta e il design preciso facilitano il collegamento e la manutenzione. Grazie alla sua conformità alle normative di protezione IP e NEMA, assicura un'elevata protezione da polvere e umidità, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili. La sua versatilità e compatibilità con diversi sistemi di alimentazione elettrica lo rendono una scelta affidabile per le esigenze di distribuzione energetica. È ideale per applicazioni che richiedono un'elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.
D9157S DEV.DISCESA 90 150X75
€ 22,54 x 1 pz.
(pz.)