› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

OCF100S COPERCHIO CANALE B100

Cod. Rexel LA31049
Cod. Produttore 31049
Cod. EAN 8029210807416

Informazioni principali

  • Descrizione: OCF100S COPERCHIO CANALE B100
  • Protezione: IP (polvere e umidità)
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Montaggio: facile e rapido
  • Funzione: protezione canali e connessioni
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: B100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio canale B100 LA31049 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP. Ideale per installazioni che necessitano di un accessorio durevole e facile da manutenere, questo coperchio contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico, prevenendo contaminazioni e danni accidentali. La sua forma e il colore sono studiati per adattarsi facilmente a diversi ambienti di lavoro, assicurando un'installazione semplice e rapida. La robustezza del materiale e la precisione nella lavorazione assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per la protezione dei canali e delle connessioni elettriche.
OCF100S COPERCHIO CANALE B100
(m)