Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32042
Cod. Produttore
32042
Cod. EAN
8029210817071

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Serie: S9107S
  • Tipo: Dev. Salita 90°
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Sicurezza e automazione
  • Design: Modulare
  • Resistenza: Uso industriale
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32042 rappresenta un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sicurezza e automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e esterni. La compatibilità con sistemi di automazione e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione. La superficie trattata e il materiale di alta qualità contribuiscono a una lunga durata nel tempo, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni estreme. Questo componente è perfetto per applicazioni che richiedono precisione, sicurezza e affidabilità, offrendo un'eccellente soluzione per sistemi di controllo e distribuzione elettrica.

Produttore

S9107S DEV.SALITA 90 100X75

€ 19,76 x 1 pz.
(pz.)