› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MA15S PROFILO SOSP.

Cod. Rexel LA30868
Cod. Produttore 30868
Cod. EAN 8029210806846

Informazioni principali

  • Descrizione: MA15S PROFILO SOSP.
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Alta resistenza
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Montaggio: Versatile e compatibile
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: LA30868

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30868 rappresenta un profilo sospeso di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il design compatto e la forma ottimizzata facilitano l'integrazione nelle strutture di distribuzione elettrica, offrendo supporto stabile e sicuro per componenti e cablaggi. La finitura del materiale assicura protezione contro l'usura e l'inquinamento ambientale, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di montaggio versatile lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianti elettrici. La struttura robusta e il materiale di alta qualità contribuiscono a garantire la protezione IP e la resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La versatilità e la precisione costruttiva di questo profilo sospeso lo rendono una soluzione affidabile per l'organizzazione e il supporto delle installazioni elettriche.
MA15S PROFILO SOSP.
(m)