Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06284794
Cod. Produttore
06284794
Cod. EAN
8021944109996

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 1066W statica 4CH Ottica asimmetrica intensiva
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

lunghezza

985 mm

altezza/profondità

97 mm

larghezza

560 mm

flusso luminoso effettivo

110137 lm

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

1105 W

adatto per potenza lampada

1066 W

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della scatola

grigio

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

girevole

Produttore

SQUARE PRO 96/4 A65/I-740-94