Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42063173
Cod. Produttore
42063173
Cod. EAN
8012952145274

Informazioni di prodotto

SQUARE 26W 1574 CLD BIA LED AMBRA
Square è un apparecchio LED progettato per offrire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità, adatta sia per ambienti interni che esterni. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantisce robustezza e durabilità anche in condizioni esterne difficili. La sua ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso con un flusso di 3178 lumen e una temperatura colore di 2200 K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Con un consumo di soli 26 W e un’efficienza luminosa di 122 lm/W, assicura risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. L’apparecchio ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è dotato di piastra per fissaggio a parete e connettore stagno per un’installazione semplice e sicura. La verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV garantisce resistenza alla corrosione e, su richiesta, è disponibile una versione per ambienti marini. La lunga durata dei LED, con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 50.000 ore, assicura affidabilità e prestazioni nel tempo. Classe di isolamento I e assenza di controllo o regolazione integrata completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto versatile ed elegante. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Apparecchio LED Square 26W luce diretta-indiretta interno/esterno