Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43187100
Cod. Produttore
43187100
Cod. EAN
8012952138481

Informazioni di prodotto

SQUARE 2578 LED 40W CLD GRAF
La lampada DS43187100, modello Square 2578 con ottica quadrata, è un apparecchio LED da 40W progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con un'efficienza luminosa di 111 lm/W e un flusso luminoso di 4440 lumen a 4000 K. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, offre una protezione IP66 e un grado di resistenza agli urti IK08, rendendola ideale sia per ambienti interni che esterni. Il rivestimento in polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La lampada è progettata per il montaggio a parete, con una struttura robusta e un design elegante che valorizza le facciate. La durata garantita del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,92 assicurano affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Square - con ottica quadra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4440 ... 4440 lm

Produttore

Lampada LED 40W Square 2578 ottica quadra esterni