Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43187000
Cod. Produttore
43187000
Cod. EAN
8012952138474

Informazioni di prodotto

SQUARE 2578 LED 40W CLD BIA
La lampada DS43187000 è una luminaria LED con ottica quadrata progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità sia in ambienti interni che esterni. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli urti e agli shock termici, garantisce robustezza e durata nel tempo. La finitura con verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV la rende adatta anche a condizioni esterne, con un'opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Con un consumo di 40W, emette una luce bianca a 4000 K con un flusso luminoso di 4440 lumen e un'efficienza di 111 lm/W. Il fascio luminoso ha un'apertura di 90 gradi, assicurando una distribuzione ottimale della luce. La classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 la rendono particolarmente adatta per installazioni a parete, senza necessità di aprire la luminaria durante il montaggio. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Il design elegante e funzionale permette di illuminare con classe e affidabilità, assicurando un basso consumo energetico e una lunga vita utile del prodotto. Descrizione del produttore: Square - con ottica quadra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4440 ... 4440 lm

Produttore

Luminaria LED 40W 4440lm 4000K IP66 parete esterni