Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43186100
Cod. Produttore
43186100
Cod. EAN
8012952138412

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240V
  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4382 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 120x120x160 mm
  • Serie: Square 2577
Il proiettore LED Square 2577 da 40W rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per garantire un'illuminazione ottimale sia in ambienti interni che esterni. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e dotato di ottica in alluminio argentato ad alto rendimento, questo apparecchio assicura robustezza e durata nel tempo. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, contribuisce a proteggere la sorgente luminosa LED COB, che offre un flusso luminoso di 4382 lumen con un’efficienza di 110 lm/W e una temperatura colore di 4000 K per una luce naturale e di alta qualità. Il design compatto e la facilità di installazione a parete, senza necessità di apertura dell’apparecchio, permettono di valorizzare qualsiasi facciata con eleganza. Con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, Square 2577 è adatto anche per ambienti esterni esposti a condizioni atmosferiche difficili. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, e offre una lunga durata del LED fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. È disponibile inoltre con versioni dimmerabili e sensori su richiesta. Descrizione del produttore: Square - con riflettore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4382 ... 4382 lm

Produttore

Proiettore LED 40W 4382lm IP66 per esterni Square 2577