Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43186000
Cod. Produttore
43186000
Cod. EAN
8012952138405

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2577 - Square
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4382 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Dimensioni (LxPxA): 120x120x160 mm
La lampada DS43186000 è una luminaria LED da parete progettata per garantire un'illuminazione ottimale con un design moderno e funzionale. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici, è ideale sia per ambienti interni che esterni grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP66. Il prodotto offre una potenza di 40W con sorgente luminosa LED COB, una temperatura colore di 4000K e un'efficienza luminosa di 110 lm/W, assicurando un flusso luminoso di 4382 lumen con un'apertura del fascio di 48°. Il mantenimento del flusso luminoso garantisce una lunga durata fino a 50.000 ore con elevata qualità della luce (CRI 80). La finitura bianca con verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione rende la lampada adatta anche ad ambienti esterni esposti. La facilità di installazione senza necessità di aprire la luminaria ne aumenta la versatilità, permettendo di illuminare con eleganza facciate e superfici. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, dispone di classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,92. La resistenza meccanica agli urti è IK08. Disponibili su richiesta versioni con sensori dimmerabili e diverse temperature colore. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Square - con riflettore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4382 ... 4382 lm

Produttore

Luminaria LED 40W 4000K IP66 per esterni bianco