Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43186400
Cod. Produttore
43186400
Cod. EAN
8012952138450

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2577 - Square
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4256 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Dimensioni: 120x120x160 mm
Il DS43186400 è un apparecchio di illuminazione LED progettato per garantire un'illuminazione ottimale sia in ambienti interni che esterni, con un design elegante e funzionale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e agli shock termici, assicura robustezza e durata. La finitura bianca è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il dispositivo è dotato di ottica in alluminio argentato ad alta efficienza, emette una luce LED COB con flusso luminoso di 4256 lumen, temperatura colore di 4000 K e un'apertura del fascio di 13 gradi, garantendo un'elevata efficienza luminosa di 106 lm/W. Il prodotto è classificato IP66 e IK08 per la protezione da polvere, acqua e urti, ed è adatto per il montaggio a parete senza necessità di aprire l'apparecchio, facilitando l'installazione. La durata del LED è stimata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il fattore di potenza è superiore a 0,92 e la classe di isolamento è Classe I. È disponibile anche con versioni dimmerabili e con temperatura colore 3000K su richiesta. L'apparecchio è conforme alle norme EN60598-1 e dispone di certificazione CE, con etichetta energetica di classe D. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Square - con riflettore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4256 ... 4256 lm

Produttore

Apparecchio LED 40W 4256lm IP66 IK08 parete esterni bianco