Descrizione del prodotto
Corpo in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento per una luce uniforme e confortevole. Verniciatura a liquido con pretrattamento, cataforesi e finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, garantendo resistenza alla corrosione e alle nebbie saline secondo la norma UNI EN ISO 9227. Dotato di piastra per il fissaggio a parete e cavo con connettore stagno IP68 per un’installazione rapida e sicura senza necessità di aprire l’apparecchio. LED con fattore di potenza 0,92 e mantenimento del flusso luminoso al 80% per 50.000 ore (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico gruppo esente secondo EN62471. Disponibile in versione grafite con potenza di 40 W e temperatura colore 4000 K. Descrizione del produttore: SQUARE 2576 LED 40W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.