Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065200
Cod. Produttore
42065200
Cod. EAN
8012952138313

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 27W CLD GRAF 4000K
Square 1577 è un apparecchio LED a luce diretta, progettato per garantire un'illuminazione ottimale con un design essenziale e raffinato. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, è adatto sia per ambienti interni che esterni grazie alla protezione IP66 e alla robustezza certificata IK08. Questo apparecchio, di colore grafite, offre un flusso luminoso di 3100 lumen con una potenza assorbita di 27 watt e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione naturale e confortevole. L'efficienza luminosa è pari a 115 lm/W, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore (L90B10). Facile da installare senza necessità di aprire l'apparecchio, è dotato di connettore stagno per il collegamento e piastra di fissaggio a parete. La verniciatura a polvere con base poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Non è presente il sistema di emergenza, ma sono disponibili versioni con regolazione dimmerabile o DALI su richiesta. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0, è un prodotto affidabile e durevole, ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Square 1577 LED 27W 4000K IP66 apparecchio stagno grafite