Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065500
Cod. Produttore
42065500
Cod. EAN
8012952138320

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 27W CLD GRAF 3000K
Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

SQUARE 1577 LED 29W CLD CELL GRAF 3