Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065100
Cod. Produttore
42065100
Cod. EAN
8012952138290

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 27W CLD BIA 4000K
Il DS42065100 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione diretta di alta qualità, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, combina robustezza e design elegante. L’ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso con un flusso di 3100 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce naturale e confortevole. Con una potenza assorbita di 27 W e un’efficienza luminosa di 115 lm/W, questo apparecchio garantisce consumi contenuti e lunga durata della sorgente LED (fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche per applicazioni esterne. È dotato di piastra per il fissaggio a parete e connettore stagno per il collegamento elettrico. Questo prodotto assicura sicurezza, affidabilità e un’illuminazione efficiente per ogni esigenza. Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 27W 4000K IP66 per esterni e interni