Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065400
Cod. Produttore
42065400
Cod. EAN
8012952138306

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 27W CLD BIA 3000K
Il DS42065400 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione ottimale con consumi energetici contenuti. Questo prodotto presenta un design moderno e raffinato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato ultra chiaro, resistente agli shock termici e meccanici, che ne consente l'uso sia in ambienti interni che esterni. L'ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso. Il dispositivo emette una luce diretta con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 2945 lumen, garantendo una qualità della luce elevata con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. La potenza assorbita è di 27 W con un'efficienza luminosa di 109 lm/W. La durata della sorgente LED è molto lunga, con un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il DS42065400 è dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, che lo rendono particolarmente robusto e adatto anche a condizioni ambientali difficili. È fornito con piastra per il fissaggio a parete e connettore stagno per un collegamento sicuro alla linea di alimentazione. La verniciatura a polvere garantisce protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. L'apparecchio è conforme alle normative CE e alla classe di sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica di classe D. È disponibile con versioni a richiesta dotate di sensori dimmerabili (DIMM 1/10 o DALI). La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa soluzione rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e sostenibilità energetica, ideale per l'illuminazione di facciate e ambienti che richiedono un'illuminazione diretta di qualità e duratura. Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 27W 3000K IP66 IK08 per esterni