Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065900
Cod. Produttore
42065900
Cod. EAN
8012952140781

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 13W CLD GRAF 3000K
Il DS42065900 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione diretta ottimale, con un design elegante e funzionale adatto sia per ambienti interni che esterni. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, offre una notevole robustezza e durabilità. La finitura in colore grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con pittura polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Questo apparecchio monta una sorgente luminosa LED COB da 13W con una temperatura colore di 3000K, garantendo un flusso luminoso di 1571 lumen e un'efficienza luminosa di 121 lm/W. La durata della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%, assicurando un basso consumo energetico e una luce di alta qualità con indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, che lo rendono idoneo anche per installazioni esterne. Il DS42065900 è progettato per il montaggio a parete, con un sistema di installazione semplice che non richiede l'apertura dell'apparecchio. È fornito con piastra di fissaggio e connettore stagno per il collegamento alla linea di alimentazione. Non dispone di controllo o regolazione integrati, ma sono disponibili versioni con sensori dimmerabili su richiesta. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è conforme alle normative CE e NF EN 60598-1, con etichetta energetica di classe D. Le dimensioni compatte (126 mm di lunghezza, 98 mm di larghezza e 190 mm di altezza) e il peso di 2,2 kg ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diverse applicazioni illuminotecniche, offrendo una soluzione efficiente e duratura per l’illuminazione diretta con stile e affidabilità. Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

13 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 13W 3000K IP66 IK08 montaggio parete grafite