Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42065700
Cod. Produttore
42065700
Cod. EAN
8012952140767

Informazioni di prodotto

SQUARE 1577 LED 13W CLD GRAFITE
La lampada da parete DS42065700, modello 1577 Square LED, è una soluzione di illuminazione diretta caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale sia per ambienti interni che esterni. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra chiaro spesso 4 mm, è resistente agli urti termici e meccanici, con grado di protezione IP66 e resistenza agli impatti IK08. Dotata di sorgente luminosa LED COB da 13W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 1654 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un consumo energetico contenuto. Il rivestimento in poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La lampada è fornita con piastra per montaggio a parete e connettore stagno per il collegamento elettrico, assicurando facilità di installazione senza apertura del corpo lampada. Garantisce una lunga durata di vita della sorgente LED con un mantenimento del flusso luminoso al 90% dopo 50.000 ore di utilizzo. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,92 e assenza di regolazione integrata completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto dall’estetica sobria e raffinata nel colore grafite. Descrizione del produttore: Square - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

13 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada parete LED 13W 1654lm IP66 IK08 grafite ambienti interni/esterni