Descrizione del prodotto
La lampada da parete DS42065800 è una luminaria LED diretta, progettata per garantire un'illuminazione ottimale con un design moderno e funzionale. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato extrachiaro resistente agli urti termici e meccanici, è adatta sia per ambienti interni che esterni grazie alla sua elevata robustezza e alla protezione IP66. La sorgente luminosa LED COB da 13W offre un flusso luminoso di 1571 lumen con una temperatura colore di 3000K e un elevato indice di resa cromatica (CRI 80), assicurando una luce calda e di alta qualità. Il prodotto si distingue per l'efficienza energetica con un consumo contenuto e una lunga durata operativa fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il design compatto (126 mm di lunghezza, 98 mm di larghezza, 190 mm di altezza) e il colore bianco rendono questa lampada versatile e adatta a molteplici applicazioni, con un'installazione semplice tramite piastra di montaggio a parete e connettore stagna per il collegamento. La finitura con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV garantisce durabilità anche in ambienti esterni esposti. Classe di isolamento I, grado di protezione IK08 contro gli urti e classe energetica D completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Square - luce diretta