Descrizione del prodotto
La lampada DS42065600 è una luminaria LED a luce diretta, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità con un consumo energetico contenuto. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temprato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti, ideale per utilizzi sia interni che esterni grazie alla protezione IP66 e alla resistenza meccanica IK08. La sorgente luminosa LED COB da 13W emette una luce con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, offrendo un flusso luminoso di 1654 lumen con un'efficienza di 127 lm/W. La finitura è bianca con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di piastra per montaggio a parete e connettore stagno per il collegamento in linea. La durata garantita del mantenimento del flusso luminoso è di 50.000 ore al 90%. Questa soluzione unisce design elegante, robustezza e funzionalità per un'illuminazione affidabile e sostenibile. Descrizione del produttore: Square - luce diretta