Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42064200
Cod. Produttore
42064200
Cod. EAN
8012952138351

Informazioni di prodotto

SQUARE 1576 LED 29W CLD GRAF 4000K
Il DS42064200 è un apparecchio di illuminazione LED a montaggio a parete, progettato per offrire una luce diretta e indiretta di alta qualità con un consumo energetico contenuto. Realizzato con un robusto corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli shock termici e agli impatti, è ideale sia per ambienti interni che esterni grazie alla sua protezione IP66 e alla resistenza meccanica IK08. La sorgente luminosa LED COB garantisce un flusso luminoso di 3081 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce naturale e confortevole. L'efficienza luminosa raggiunge i 106 lumen per watt e la durata della sorgente è di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La finitura grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV conferisce eleganza e durabilità. L’installazione è semplice e non richiede l’apertura del corpo illuminante, rendendo questo prodotto adatto a valorizzare facciate e superfici con classe e funzionalità. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,92 e assenza di sistemi di controllo integrati completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 29W 4000K IP66 esterno/interno